カテゴリ
- 電動工具(3)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
サービス分類

185ミリ 防じんマルノコ
マキタ¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷45°傾斜可能仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
サンピース¥4,798税込¥5,2781枚翌日出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
サンピース¥7,298税込¥8,0281枚翌日出荷切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら