カテゴリ

  • テープ(3)
  • 作業工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)

「504ns」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • 製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504NS) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504NS)

    セキスイ
    29,980税込32,978
    1セット(6巻)
    10日以内出荷
    材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
  • ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ

    ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS

    セキスイ(9件のレビュー)
    209税込230
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
  • コンセントワンタッチ茶 日動工業

    コンセントワンタッチ茶

    日動工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
    適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
  • YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル 山本光学

    YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。 レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。 ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)92種類保護ゴーグル規格JIS T8141・ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71※ベルト部除くフレーム色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニルレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット99.9%
  • ノンスパーキングマシニストハンマー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングマシニストハンマー

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)280頭径(mm)16頭部長(mm)65トラスコ品番818-3033材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー質量(kg)0.2
  • ノンスパーキングマシニストハンマー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングマシニストハンマー

    BAHCO(バーコ)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
    材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)