カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)

「50SQR2.4S」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50SQR2-2.4S用 専用部品 鶴見製作所

    50SQR2-2.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    519税込571
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷
    適合機種50SQR2-2.4S
  • 50SQR2-2.4S用 専用部品 鶴見製作所

    50SQR2-2.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    71税込78
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合機種50SQR2-2.4S
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所

    軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型

    鶴見製作所
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
    用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個材質(底部スタンド)NBR質量(kg)11種類乾式水中型誘導電動機極数2接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)材質(フレーム)SUS304保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵)異物通過径(Φmm)3始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸受)(メカニカルシール)SiCキャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40材質(ストレーナ)SUS304仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1
  • 水中ポンプ用部品 スタンド 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 スタンド

    鶴見製作所
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 ストレーナ 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ストレーナ

    鶴見製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。