カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
- 50(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- 前澤化成工業(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
種類
パイプ(2)
ブッシング(1)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/2(6)
- 1(5)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(12)
- 2(96)
- 2-1/2(11)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(2)
- -(3)
「50a vp」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1