カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「50ea0」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファスナーリヤーバンパー (KA) MAZDA(マツダ)ファスナーリヤーバンパー (KA)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
(43250)ホイルキャップ スズキ(43250)ホイルキャップスズキ
9,990税込10,989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
シルバーアルマイト間口(mm)570
ガラス扉用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
[EA705BT-2用] 替センサー エスコ[EA705BT-2用] 替センサーエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
グロメットスクリュー (EA) MAZDA(マツダ)グロメットスクリュー (EA)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
シールリヤーバンパーラバー (EA) MAZDA(マツダ)シールリヤーバンパーラバー (EA)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (T001) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (T001)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (T001) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (T001)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
プレート NO.1 バンパーセット (EA) MAZDA(マツダ)プレート NO.1 バンパーセット (EA)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
プレート NO.2(R) F. セット (EA) MAZDA(マツダ)プレート NO.2(R) F. セット (EA)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プレート NO.2(L) F. セット (EA) MAZDA(マツダ)プレート NO.2(L) F. セット (EA)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (EA01)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (EA01)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
(58581)リヤフロア マット トヨタ(58581)リヤフロア マットトヨタ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
HEATER L GRIP 08T50EWA0Y0E ホンダHEATER L GRIP 08T50EWA0Y0Eホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
HEATER R GRIP 08T50EWA0Y0D ホンダHEATER R GRIP 08T50EWA0Y0Dホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
HEATER R GRIP 08T50EWA0S026 ホンダHEATER R GRIP 08T50EWA0S026ホンダ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
GRIP HEATER SWITC 08T50EWA0S0F ホンダGRIP HEATER SWITC 08T50EWA0S0Fホンダ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
GRIP HEATER SW AS 08T50EWA0Y0F ホンダGRIP HEATER SW AS 08T50EWA0Y0Fホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
GRIP HEATER Y CAP 08T50EWA0Y0G ホンダGRIP HEATER Y CAP 08T50EWA0Y0Gホンダ
449税込494
1個
3日以内出荷
HEATER R GRIP(SPO 08T50EWA0Y0 ホンダHEATER R GRIP(SPO 08T50EWA0Y0ホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
HEATER ASSY.THROT 08T50EWA0S1H ホンダHEATER ASSY.THROT 08T50EWA0S1Hホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
HEATER L GRIP(SPO 08T50EWA0Y0A ホンダHEATER L GRIP(SPO 08T50EWA0Y0Aホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
HEATER ASSY.THROT 08T50EWA0S1K ホンダHEATER ASSY.THROT 08T50EWA0S1Kホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
8インチSICウェハ 研究用 アズワン8インチSICウェハ 研究用アズワン
343,400税込377,740
1箱(1枚)
4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
DCギアドモータ TP-3641EA-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KWタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプスリーピース
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)インテルパック 直流変換器(非絶縁形)azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)種類直流変換器(非絶縁形)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)インテルパック 直流アイソレータazbil(旧:山武)
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付け又はDINレール取付け