カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50pm-pla」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルゼロワン 千代田通商

    スパイラルゼロワン

    千代田通商(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5使用流体圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA寸法E(Φmm)42機種カップリングタイプホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5コイル長(mm)350
  • スパイラルゼロワンブローガンセット 千代田通商

    スパイラルゼロワンブローガンセット

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
    トラスコ品番808-4665材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325使用温度範囲(℃)(共通)-5~60全長A(mm)1070最高使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000寸法C(mm)370使用流体(共通)圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5