カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 測定用品(1)

「50v 220μf」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFニチコン(1件のレビュー)
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFニチコン
549税込604
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFニチコン
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFニチコン
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 220μFニチコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = EP許容差(マイナス) = -20%バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFRS PRO
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF日本ケミコン
739税込813
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KYリーク電流 = 1100 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μFニチコン
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)Asian Brand
99税込109
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uFRuby-con
70税込77
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μFRS PRO
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μFニチコン
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 220μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 220μFニチコン
519税込571
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFニチコン
849税込934
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μFニチコン
669税込736
1個
3日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入) DFRobotアルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入)DFRobot
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた12種類のコンデンサーが付属しています。
内容50V/1μF ×10、50V/2.2μF ×10、50V/3.3μF ×10、50V/4.7μF ×10、50V/10μF ×10、25V/22μF ×10、25V/33μF ×10、25V/47μF ×10、16V/100μF ×10、16V/220μF ×10、16V/330μF ×10、16V/470μF ×10
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 220uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 220uFRuby-con
89税込98
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μFニチコン
579税込637
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 2200μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 2200μFニチコン
759税込835
1袋(2個)
翌々日出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μFニチコン(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μFVISHAY
289税込318
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 220uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ160V 220uFRuby-con
319税込351
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μFニチコン
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,Vishay Extreme 63V dc 22000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,Vishay Extreme 63V dc 22000μFVISHAY
7,698税込8,468
1個
欠品中
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 50 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm直径 = 50mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = 封入シリーズ = 101 PHR-ST寿命 = 10000h終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μFニチコン
2,198税込2,418
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VKリード径 = 0.8mmアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μFRS PRO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF日本ケミコン
349税込384
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 4.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZAリーク電流 = 3 μAMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応