カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 4.7μf」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF日本ケミコン
369税込406
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μFニチコン
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μFRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 4.7μFニチコン
649税込714
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μFニチコン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μFニチコン
269税込296
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/4.7μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/4.7μF)Ruby-con
27税込30
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)32 r.m.s.(105℃/120Hz)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μFニチコン(1件のレビュー)
849税込934
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 2000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 4.7μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 4.7μFVISHAY
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF日本ケミコン
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 4.7uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 4.7uFRuby-con
34税込37
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFTDK
349税込384
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uFGB[制御機器]
279税込307
1個
5日以内出荷
高耐圧のフィルムコンデンサーです。
幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-MechanicsSamsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)Samsung Electro-Mechanics
859税込945
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFMURATA(村田製作所)
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 4.7μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 4.7μF日本ケミコン
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 56mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
229税込252
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μFRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uFRuby-con
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
569税込626
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5%日本ケミコン
6,398税込7,038
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 16.9mm高さ = 17.8mm寸法 = 23.2 x 16.9 x 17.8mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 4.7μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 4.7μFRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF日本ケミコン
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±20%日本ケミコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 4mm高さ = 6.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入) DFRobotアルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入)DFRobot
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた12種類のコンデンサーが付属しています。
内容50V/1μF ×10、50V/2.2μF ×10、50V/3.3μF ×10、50V/4.7μF ×10、50V/10μF ×10、25V/22μF ×10、25V/33μF ×10、25V/47μF ×10、16V/100μF ×10、16V/220μF ×10、16V/330μF ×10、16V/470μF ×10
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 4.7μF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 4.7μF, ±10%VISHAY
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 15.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)WURTH ELEKTRONIK
3,500税込3,850
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応