カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v330」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5許容差±10%温度係数Y5PRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5mm静電容量(pF)330
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 330uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 330uF

    Ruby-con
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量330μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    31税込34
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mmリップル電流(mA)589@120Hz静電容量(μF)330
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン
    849税込934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン
    479税込527
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    日本ケミコン
    659税込725
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 330nF

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 50V dc, 330nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 50V dc, 330nF, ±10%

    ニチコン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 7.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 12.5mm奥行き = 8mm高さ = 16mm寸法 = 12.5 x 8 x 16mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 22mm長さ = 22mm高さ = 22mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(プラス) = 20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付
    仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-92
  • MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    279税込307
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-51
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • MLCC 330pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6984-33
  • MLCC 330pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6998-24
  • MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    979税込1,077
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 330nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-90
  • MLCC 330pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7006-19
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc C320C334M5U5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc C320C334M5U5TA

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 330 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成され、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-59
  • MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7104-96
  • MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-60
  • MLCC 330pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    6,998税込7,698
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-53
  • MLCC 330nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 330nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    54,980税込60,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.52mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.52mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-22
  • MLCC 330pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を備えた NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-62
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1セット 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:120mΩアズワン品番65-7054-57
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.15Aアズワン品番65-7064-76
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7054-41
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C334K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C334K5RACTU

    KEMET
    499税込549
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-05
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.4mm●等価直列抵抗:120mΩアズワン品番65-7141-38
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-73
  • 電解コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6930-80
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2 VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2

    VISHAY
    42税込46
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 33pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc SR215E334MAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc SR215E334MAR

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量330nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334MAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334MAT2A

    KYOCERA AVX
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C334KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C334KAT2A

    KYOCERA AVX
    44,980税込49,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量330nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C334KAT2A

    KYOCERA AVX
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, ECA1HHG330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, ECA1HHG330

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
220v30w特集
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
"50v330" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷