カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「5100-4c」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKD

    ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100

    CKD
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    多量なドレン発生回路に最適!
    トラスコ品番580-7841接続口径(Rc)1/2最高使用圧力(MPa)1.0製品質量(g)1.9保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ドレン排出量(cm3/回)170ボウルガード標準装備
  • 5100シリーズ ヘビーデューティドレン CKD

    5100シリーズ ヘビーデューティドレン

    CKD
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • V Series(VV5Q55) SMC

    V Series(VV5Q55)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ5000用 マニホールド

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    299税込329
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    229税込252
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視覚認識 omron(オムロン)

    視覚認識

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),600V dc,10μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),600V dc,10μF,±5%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 600V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 58mm寸法 = 34.5 (Dia.) x 58mmリード径 = 1.2mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

    CKD
    178,200税込196,020
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-25シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-25シリーズ

    コノエ
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    489税込538
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-88
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1箱 80個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1箱 80個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AQ シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
    仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7107-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-94
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入

    KEMET
    26,980税込29,678
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-31
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1箱(58個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-82
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% 1箱 27個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% 1箱 27個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7104-81
  • 多地点遠隔アプリケーション 三菱電機

    多地点遠隔アプリケーション

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    フルHD+超解像技術で高画質。暗所や逆光条件でも見やすく表示。16分割時も30fpsのなめらか動画を表示。最大32台のカメラ接続が拡張可能。新GUI採用で操作性向上
    付属品リーフレット(使用上のお願い) 1部、ソフトウェア使用許諾契約書 1部、セットアップCD 1部(プロダクトID貼付済)(取扱説明書は、PDFにてセットアップCDに同梱)仕様【グループ登録数】最大 32【フレームレート】最大30fps 【プリセット呼出】16点(最大)【ライブ再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)【レコーダー登録数】最大 255台【再生対象レコーダー数】接続中の1台【分割画面数】単画、4画、9画、10画、16画【同時接続レコーダー数】最大 16台【回転台】パン/チルト【操作履歴】最大 100【機器故障】接続中のレコーダーで検出した機器故障を表示【機器故障履歴】最大 1000【特殊再生】順方向再生、停止、一時停止、5分前/5分後【特殊再生(単画時のみ)】逆方向再生、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、ちょっと前再生表示サイズ(mm)最大:フルHD(1920×1080)対応機種【MELOOK3レコーダー】NR-5000/5041/5080/5512/5100/5000C【MELOOKμⅡレコーダー(A)】NR-3600/3640 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【MELOOKμ+レコーダー(A)】NR-8100 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【対応カメラ】NC-7020/7620/7820S/7000/7600/7800S/7300/7300S/7310/7310S/7300(L)/7300S(L)/7310(L)/7310S(L)/8020/8620/8820S NC-3000A/3600A/3800AS NC-8000A/8600A/8800AS NC-6100/NC-6500/NC-6700/NC-6400 AXIS M3007/3027 AXIS M7011機能全画表示、自動切換表示、カメラ名称表示、映像の拡大表示、静止画キャプチャ【区間ダウンロード機能】指定した期間のカメラ記録映像を多地点遠隔アプリケーション側にダウンロード 【検索】(a)日時検索 再生したい映像を日時検索し再生 (b)アラーム検索 受信したアラーム記録映像を再生HDDインストール時の空きHDD容量 40GB以上アラーム表示接続中のレコーダーでアラームを表示音声記録【再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)OSMicrosoft社製 Windows 7(64bit)※12、Windows 8.1(64bit)、Windows 10(64bit)プロセッサーIntel Core i7-4XXX以上(第4世代(Haswell)以降) ※ Intel Core iシリーズの型番は、世代ナンバー:1桁+モデルナンバー:3桁で表現されています。第4世代以降(4XXX、5XXX、6XXX…)をご使用願います。※ CPU処理能力によっては、映像が正常に表示されない場合があります。メインメモリー(MB)8Gバイト以上セキュリティ多地点遠隔アプリケーション起動時に、ログイン時のパスワードを設定することで第三者による無断使用を防止回転速度高速/低速(パン/チルト共用)、オートモニタFullHD(1920×1080)(推奨) ※ CPUに内蔵のグラフィックコントローラーを使用するモニタ出力ポートに接続して下さい。nVIDIA、AMD等のグラフィックチップを使用するモニタ出力ポートの場合は、映像が正常に表示されない場合があります。ポートネットワーク:100/1000BASE-T(推奨)カメラ登録数最大 8160台ライセンス数最大1台(1台のコンピュータにインストール)状態表示接続中のレコーダー/カメラの状態を表示
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10%

    KEMET
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-56
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気・不活性ガス
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~)

    CKD
    216,150税込237,765
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。水滴分離率95%です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~)

    CKD
    255,750税込281,325
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016P-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016P-50~)

    CKD
    198,413税込218,254
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。水滴分離率95%です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ

    CKD
    354,888税込390,377
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016M-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016M-50~)

    CKD
    235,538税込259,092
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ

    CKD
    394,488税込433,937
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    341,688税込375,857
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    381,288税込419,417
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ(AF3016S-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ(AF3016S-50~)

    CKD
    235,950税込259,545
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ

    CKD
    374,688税込412,157
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016S-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016S-50~)

    CKD
    215,738税込237,312
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    361,488税込397,637
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)