カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(4)
- 介護用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(4)
- JUKI(1)
- KSフィルター(1)
- KTC(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- Optibelt(1)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(180)
- アイシン精機(1)
- エスコ(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 酒井医療(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1295mm 歯数 136 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥7,689税込¥8,4581個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1295mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:136●材質:ゴム●コード番号:217-1736アズワン品番65-7885-56
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
L35-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,278税込¥2,5061本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,682税込¥2,9501本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,039税込¥5,5431本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,238税込¥3,5621本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,602税込¥7,2621本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-9 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,386税込¥8,1251本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
SWP70-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,014税込¥3,3151本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
SWP70-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,599税込¥2,8591本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
L35-6 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,974税込¥6,5711本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP70-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,014税込¥3,3151本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,599税込¥2,8591本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
SWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,368税込¥8,1051本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
SWP210-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,508税込¥3,8591本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP350-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,419税込¥4,8611本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP210-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,508税込¥3,8591本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP210-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,906税込¥3,1971本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP175-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,508税込¥3,8591本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP105-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,136税込¥3,4501本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
L35-19 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,402税込¥14,7421本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-12 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,875税込¥9,7631本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
SWP210-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,906税込¥3,1971本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-38 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1.1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥20,515税込¥22,5671本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,482税込¥6,0301本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP35-32 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1.1/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,900税込¥15,2901本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP35-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,482税込¥6,0301本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP35-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,584税込¥3,9421本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP140-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,136税込¥3,4501本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
L35-25 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,682税込¥18,3501本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP70-32 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1.1/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,803税込¥16,2831本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,368税込¥8,1051本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP350-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,824税込¥4,2061本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP35-50 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ2") レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,660税込¥35,9261本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP35-38 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1.1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,915税込¥21,9071本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP280-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,048税込¥4,4531本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら