カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「5124r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    AT-GS950/18 V2 Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPを2ポート装備したレイヤー2・ギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
    仕様冷却ファンなし / ラックマウントキットその他【MACアドレス登録件数】16000件グレータイプスイッチレイヤー2スイッチポート数【標準】16【最大】18電源AC100~240V機能AUTO-MDIX / 【VLAN】ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN / 【SNMP】SNMPv1/v2c/v3通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    26,130税込28,743
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)

    CKD
    25,875税込28,463
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBSW シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBSW シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS ROG Phone 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS ROG Phone 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・スマートフォン。ROG Phone 3。ROG Phone 5 Ultimate。ROG Phone 5s Pro。ROG Phone 5s。ROG Phone 6。ROG Phone 8 Pro。ROG Phone 8。ROG Phone II。ROG8-BK16R256。ROG8-GY16R256。ROG8P-BK16R512。ROG8P-BK24R1T。Zenfone 10 (AI2302)。Zenfone 11 Ultra。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。Zenfone 8 Flip。Zenfone 8。Zenfone 9。ZF11U-BK12S256。ZF11U-BK16S512。ZF11U-BL12S256。ZF11U-BL16S512。ZF11U-GY12S256。ZF11U-OR12S256。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4) BLACK BOX

    SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)

    BLACK BOX
    379,800税込417,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
    質量(kg)3.1規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+70各種認証CE FCC Part 15 Class AインジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM