カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- SDカード(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 512GB(1)
ビデオスピードクラス
- V90
- V10(1)
- V30(11)
- V60(2)
UHSスピードクラス
- UHS-II U3(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
ブランド
- SUNEAST(サンイースト)(1)
「512gb」の検索結果

SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC
SUNEAST(サンイースト)¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカードSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90