カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「513-404」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ

    日本モレックス(molex)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    769税込846
    1個
    欠品中
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 150mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メスコンタクトのめっき = 錫Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング

    高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • ハコオイルカミコンデンサ ダイヘン

    ハコオイルカミコンデンサ

    ダイヘン
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • ホイール スチール ディスク (99) MAZDA(マツダ)

    ホイール スチール ディスク (99)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • (ME513)TUBE,ASSY(10) 三菱ふそう

    (ME513)TUBE,ASSY(10)

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • スプリング イスズ   ナカノ NAKANO

    スプリング イスズ ナカノ

    NAKANO
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング イスズ ナカノ NAKANO

    スプリング イスズ ナカノ

    NAKANO
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング イスズ ASSY ナカノ NAKANO

    スプリング イスズ ASSY ナカノ

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 50mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ibrexバルーン スウィートハート14インチ 宝興産

    Ibrexバルーン スウィートハート14インチ

    宝興産
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ふくらまし後約30cm。ヘリウムガスを入れて約1ヶ月浮遊。
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン
  • ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • リフレクター ドーワ

    リフレクター

    ドーワ(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    タイプ左右
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • TKG 18-8調味缶 G (にんにく) TKG

    TKG 18-8調味缶 G (にんにく)

    TKG
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス記号G(にんにく)
  • テールパイプ(ミツビシフソー) YSK(山脇産業)

    テールパイプ(ミツビシフソー)

    YSK(山脇産業)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1式
    8日以内出荷
    前中後3分割型の底板です。ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。
  • 【校正】テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正