カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「51430-81a00」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(スズキ)

    ミヤコ自動車(23件のレビュー)
    ¥686~税込¥755~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン

    フジトク(10件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • キャリパースライドピン ミヤコ自動車

    キャリパースライドピン

    ミヤコ自動車(31件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
    用途自動車のブレーキパーツ
  • FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    FMラバーグリス PGF100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
  • フレアユニオン イチネンTASCO

    フレアユニオン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
  • Z1/Z2ブレーキパイプフィッティングアダプター PMC

    Z1/Z2ブレーキパイプフィッティングアダプター

    PMC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    STDのブレーキパイプとEARL'S製#3フィッティングを接続するためのアダプター。高性能メッシュホースと、ノーマルっぽさを演出するパイプラインとの併用を実現するさりげない逸品です。
  • ブレーキホース(SH6) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH6)

    制研化学工業(20件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷