カテゴリ
- 作業工具(10)
- 自動車純正部品(9)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「51444-30141」の検索結果

大カシメプライヤーセット
FAMILY TOOL(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。仕様下穴ポンチ3mm、下敷き材質スチール製+ニッケルメッキ頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
大カシメ
FAMILY TOOL(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(30組)当日出荷皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
両面ハトメパンチ プライヤー型
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー