カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(4)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5175-40」の検索結果

ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
防滴型デジタル温度計 PC-9225
佐藤計量器製作所¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から14日以内出荷大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25D
グーリング¥67,980税込¥74,7781本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - ユニファイねじ用 nanoAコート GG104.
グーリング¥7,298税込¥8,0281本20日以内出荷用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
ソレノイドバルブ 110 V2240 バール
HydraForce¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5175アズワン品番65-7942-07