カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)

「5195-02」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    189税込208
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
  • 水性アールネート(屋内木部床用) ロックペイント

    水性アールネート(屋内木部床用)

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    水性の一液架橋型ウレタン樹脂の採用で、床用塗料に必要な耐摩耗性。にすぐれ、木部を長期間美しくまもる屋内専用の透明仕上げ用の塗料です。従来の溶剤型塗料。と比べて、VOC量がはるかに少なく、また非トルエン・キシレン塗料のため、学校などの教育。施設をはじめとする屋内の木製床用に最適の塗料です。
    用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ。木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エラテックス アルケア

    エラテックス

    アルケア
    3,798税込4,178
    1式(8巻)
    翌々日出荷
    伸縮サージカルテープ。 綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。 皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。 独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
    伸長(m)5
  • 尿器掛(両口型) 松吉医科器械

    尿器掛(両口型)

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様SC(コーティング)松吉医科器械コード01-5195-02
  • チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D テグテックジャパン

    チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

    テグテックジャパン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
  • ハウジング 日本モレックス(molex)

    ハウジング

    日本モレックス(molex)
    159税込175
    1袋(10個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    SPOX Wire-to-Board Connectors
    材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色使用温度範囲(℃)-40~+105列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応
  • アクションパッド(体位安定用)(半円形) アクションジャパン

    アクションパッド(体位安定用)(半円形)

    アクションジャパン
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    アクションパッドは圧力対策やムレ対策を徹底的に検証してつくりあげた、世界50カ国で35年以上の実績を誇る最先端のジェルパッドです。 AKTONドライポリマーという素材を使用し、象が乗っても底づきしない圧力分散能力や、優れた快適性・耐久性が患者の負担をやわらげます。 お手入れが簡単で衛生的です。 半円形のパッドで、腹臥位の患者の胸部全般を圧迫から保護します。