カテゴリ

  • 救急・衛生(2)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「5195-08」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エラテックス(R) アルケア

    エラテックス(R)

    アルケア
    ¥649~税込¥714~
    1袋(2巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
    材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系テープ長さ(m)5包帯種類粘着包帯、弾力包帯
  • エラテックス アルケア

    エラテックス

    アルケア
    ¥3,798税込¥4,178
    1式(3巻)ほか
    翌々日出荷
    伸縮サージカルテープ。 綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。 皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。 独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
    伸長(m)5
  • リペア シーケンシャルウインカーユニット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    リペア シーケンシャルウインカーユニット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    欠品中
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5195。販売備考:5112,5113用シーケンシャルウインカーユニット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リペア シーケンシャルウインカーユニット。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5112,5113
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cタイプリペア シーケンシャルウインカーユニット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5112 / 5113