カテゴリ
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「52125a」の検索結果

フライス ターボミル R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22