カテゴリ

  • 安全標識(5)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)

「5222l」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変成シリコーンシーラント ペインタブル スリーボンド

    変成シリコーンシーラント ペインタブル

    スリーボンド
    2,598税込2,858
    1本(320mL)
    当日出荷
    質量(g)445使用可能温度範囲-40~100℃粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    23,660税込26,026
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • 電源 基板型電源 ZWQシリーズ TDKラムダ

    電源 基板型電源 ZWQシリーズ

    TDKラムダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • メンズスラックス 252 KAZEN

    メンズスラックス 252

    KAZEN
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    風合いと肌触りにこだわったスラックス。ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付
    股下(cm)90(フリー)生地アレニエ
  • 高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    高光束ダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
    仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(4枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(4枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】当社オリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│英語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(4枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】当社オリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(4枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│英語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(4枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25種別部品
  • スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。創蓄連携システムは、太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創・蓄・省をトータルマネジメント。創エネ・蓄エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。買う電気を減らす!停電時も安心!
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)構造ドア付、露出・半埋込両用形機能創蓄連携システム対応住宅分電盤 自立出力(単相2線)用回路スペース2アース端子実装数11
  • 創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) Panasonic(パナソニック)

    創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
    仕様自力出力単相2線用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数11リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5
  • サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

    サドルバッグサポート

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。 リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。 バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。 ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。 ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。 サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ22L以下) バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。 グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] 推奨バッグサイズ22L以下
    適合左側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]ブラック適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 左側専用