カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「525l050」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-525L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-525L

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)525配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L

    日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(2巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステージ ホーザン

    ステージ

    ホーザン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種L-50/521/525RoHS指令(10物質対応)対応
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • リヤーシャフトパッキン K.Pガスケット

    リヤーシャフトパッキン

    K.Pガスケット
    ¥169税込¥186
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    リヤーシャフトパッキン
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • コンバーター (L525) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L525)

    MAZDA(マツダ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDA2B50-5) SMC

    CD Series(CDA2B50-5)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL50-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KL50-~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-12 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-12

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    3日以内出荷から19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン

    油水分離装置オイルスキマーOST50型

    アコージャパン
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。
    用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電力(W)15本体質量(kg)約8
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    6日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
    セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-39フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
    セット内容(セット内容6点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-718倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-40フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
    セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-38フレームレート最大30fps
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    ¥33,250税込¥36,575
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDQ2A50-200DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2A50-200DMZ)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2A50-125DZ) SMC

    CD Series(CDQ2A50-125DZ)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6 カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6

    カワグレ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
    材質スチール荷重(t)6
  • グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14 カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14

    カワグレ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
    材質スチール荷重(t)14
  • MG Series(MGGMF50) SMC

    MG Series(MGGMF50)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    ¥36,980税込¥40,678
    1枚
    19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDBA2L50) SMC

    CD Series(CDBA2L50)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    25日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-5~)

    SMC
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L50) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L50)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 倍力シリンダ (MGZL50~) SMC

    倍力シリンダ (MGZL50~)

    SMC
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50