カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「5264-06」の検索結果

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
壁付けシングルフック
ベルク¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン付属品壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)3(ピン)/5(ネジ)寸法(高さH×奥行D)(mm)40×110