カテゴリ
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5275-c」の検索結果

インクカートリッジ
Canon¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷大判プリンターimagePROGRAF用顔料インクタンク容量(mL)160エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種GP-2000/GP-4000インク顔料エコマーク認定番号21142009
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥6,398税込¥7,0381個(500g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性