カテゴリ
- 農業機械(11)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- メディアカバーマーケット(6)
- ケナメタル(5)
- CKD(3)
- ヤガミ(3)
- KSフィルター(3)
- K9(駒谷)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- TRUSCO(1)
- ニコテック(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- リヒトラブ(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アラデン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 山本光学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5300h」の検索結果

ゴム系両面テープ VR-5300H
日東電工(旧:Permacel)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
替芯ハイユニ0.5
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥249税込¥2741個(40本)当日出荷商品タイプ替芯芯径(mm)0.5長さ(mm)60質量(g)7寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
微振動吸収ラインパッド
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781パック(4個)当日出荷から翌々日出荷電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。用途プレートの底やスペースの無い場所に。幅(mm)25長さ(mm)300材質PORON、アクリル系粘着剤
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
ステンレスドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781組当日出荷から5日以内出荷ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
生物顕微鏡 MT5000シリーズ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付ドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組当日出荷から5日以内出荷座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781組5日以内出荷抗菌仕様のステンハンドルです。材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
超硬ドリル B284HPS
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.79mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.83mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.81mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
液晶保護フィルム Nikon D5600 / D5500 / D5300 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon D5600 / D5500 / D5300寸法(mm)75.6×58.1取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Nikon D5600 / D5500 / D5300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon D5600 / D5500 / D5300寸法(mm)75.6×58.1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
YG-5200/YG-5300/YG-5100D/YG-5100/YL-120H 保護ゴーグル用 スペアベルト
山本光学(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷YG-5200/YG-5300/YG-5100D/YG-5100/YL-120H 保護ゴーグル用 スペアベルト適合YG-5200/YG-5300/YG-5100D/YG-5100/YL-120H色ブルー種類スペアベルト
液晶保護フィルム DELL Latitude 13 5000 シリーズ ( 5300 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Dell Latitude 13 5000シリーズ (5300)寸法(mm)295×165.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム DELL Latitude 13 5000 シリーズ ( 5300 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Dell Latitude 13 5000シリーズ (5300)寸法(mm)295×165.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Nikon D5600 / D5500 / D5300 75mm x 57mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種ニコン D5600 / D5500 / D5300寸法(mm)75×57取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
使いすてカバー(塗装飛沫防止、事前養生用)
アラデン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。用途車用カバー材質特殊ポリエチレンフィルム耐熱温度(℃)約120
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から7日以内出荷最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能スキャンレート100スキャン/秒
2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応 USB電源 最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ 300 MHzの映像帯域幅 内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長 DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション最大解像度2048×1536
業務用 電動缶切機
新考社(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103質量(kg)11.4電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)130/140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550有効径(Φmm)Φ74~153mm、高さ265mmまでTKG品番9-0591-0101TKG品番(2017)6-0532-0101
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15