カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「53019040」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKINTOP GMP-GL LAPP

    SKINTOP GMP-GL

    LAPP
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランドロックナット LAPP

    Lapp ケーブルグランドロックナット

    LAPP
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    5,698税込6,268
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SKINTOP BS LAPP

    SKINTOP BS

    LAPP
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    499税込549
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    39,980税込43,978
    1袋(50個)ほか
    63日以内出荷
    スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。
    RoHS指令(10物質対応)対応