絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.085(4)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 20
基材
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
色
クリア(3)
クリア
ブランド
- まつうら工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
まつうら工業・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「5302a」の検索結果

シリコンゴム用両面テープ#5302A
まつうら工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m
日東電工(旧:Permacel)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085色クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
シリコーンゴム接着用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻欠品中ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
両面テープ(シリコーン接着用)
日東電工(旧:Permacel)¥46,980~税込¥51,678~1箱(16巻)ほか9日以内出荷から19日以内出荷シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085色クリア長さ(m)20