カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53047-0210」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダーナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極) 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極)日本モレックス(molex)
27税込30
1個
5日以内出荷
備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)2嵌合部形状ストレート