カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- マスク(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「53178-mla-a00」の検索結果

1005用プレフィルター
興研(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター種別オプション色白適合マスク1005R、1005RRRoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1005R
興研(44件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)145国家検定合格番号第TM540号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58排気抵抗(Pa)(平均実測値)33機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)83排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能指定防護係数10
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005
興研(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
溶接作業用マスク替フィルター
SK11¥679税込¥7471袋(2枚)当日出荷二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。用途防じんマスク用交換フィルター。適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)