カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「53253-0670」の検索結果

Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 53253-0670
日本モレックス(molex)¥479税込¥5271箱(10個)翌々日出荷仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53253・ライトアングル53254ピッチ(mm)2極数6シリーズ53253定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷から7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500