カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53253-0670」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 53253-0670 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 53253-0670

    日本モレックス(molex)
    ¥479税込¥527
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53253・ライトアングル53254ピッチ(mm)2極数6シリーズ53253定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • 基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    キンク付(2極を除く)
    種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500