カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)

「53379-97201」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (53)フードエアガイドシール ダイハツ

    (53)フードエアガイドシール

    ダイハツ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (53379)SEAL, HOOD AIR トヨタ

    (53379)SEAL, HOOD AIR

    トヨタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-20DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-20DCZ-~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • FV803-01用 シールガイド HAKKO(白光)

    FV803-01用 シールガイド

    HAKKO(白光)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    シールの余りが8mmで一定にできます。
    トラスコ品番849-7945適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
  • (88578)PACKING ダイハツ

    (88578)PACKING

    ダイハツ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
  • (88578)クーラ パッキン A トヨタ

    (88578)クーラ パッキン A

    トヨタ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • (88578)パッキン トヨタ

    (88578)パッキン

    トヨタ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • KT-270 726mmレール付 日酸TANAKA

    KT-270 726mmレール付

    日酸TANAKA
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
    用途簡易的な直線切断に。トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
  • ガイドインタークーラー MAZDA(マツダ)

    ガイドインタークーラー

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • バイオハザードシール ケルン

    バイオハザードシール

    ケルン
    899税込989
    1式(60個)
    6日以内出荷
    厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りシール。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。
    寸法(mm)80×80
  • ガイドスケール テクノプラン

    ガイドスケール

    テクノプラン(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
    用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。長さ(mm)46幅(mm)83
  • (88578)パッキン トヨタ

    (88578)パッキン

    トヨタ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • (81730)F/サイドターンランプASSY ダイハツ

    (81730)F/サイドターンランプASSY

    ダイハツ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90007)ボルト,インタークーラーガイド ホンダ

    (90007)ボルト,インタークーラーガイド

    ホンダ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • (62684)エアガイド,インタークーラー ニッサン

    (62684)エアガイド,インタークーラー

    ニッサン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷