カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「534-238」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 17.5mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • notio2/スクエア天板/T字脚タイプ/キャスター脚/配線なし 内田洋行

    notio2/スクエア天板/T字脚タイプ/キャスター脚/配線なし

    内田洋行
    95,980税込105,578
    1台
    16日以内出荷
    シーンに合わせて選べる多彩なサイズ&バリエーション。ミーティング、リフレッシュ、グループワークなどさまざまなシーンで活用できるミーティングテーブル、notio2シリーズ。ICTツールとの親和性も高い機能設計には、ワーカーのニーズに応える細やかな工夫が施されています。
    タイプT字脚タイプ/キャスター脚
  • notio2/スクエア天板/T字脚タイプ/キャスター脚/配線なし【配送・組立サービス】 内田洋行

    notio2/スクエア天板/T字脚タイプ/キャスター脚/配線なし【配送・組立サービス】

    内田洋行
    119,800税込131,780
    1台
    16日以内出荷
    シーンに合わせて選べる多彩なサイズ&バリエーション。ミーティング、リフレッシュ、グループワークなどさまざまなシーンで活用できるミーティングテーブル、notio2シリーズ。ICTツールとの親和性も高い機能設計には、ワーカーのニーズに応える細やかな工夫が施されています。
    タイプT字脚タイプ/キャスター脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック

    ダンボール箱Wフルート(10枚入)

    タマパック(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(10枚)
    当日出荷
    形状A(みかん箱)厚さ(mm)8クラフト入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応ライナーC5
  • RS PRO 圧着工具 絶縁端子(赤、青、黄) RS PRO

    RS PRO 圧着工具 絶縁端子(赤、青、黄)

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    感電するおそれがあります。導通状態のワイヤには、この工具を使用しないでください。RS Pro絶縁端子(6.0 → 0.75 mm2)用の圧着工具. ; 533-279 533-279 は、「オリジナルライン」の手動圧着工具です。 6.0 ~ 0.75 mm2 / AWG22 ~ AWG10の絶縁端子に対応します。この工具は、ワイヤをエンドスプライスやフェルールに確実に圧着接続できるようになっています。 赤青黄の端子とも呼ばれます。代表品番 ; 534-238 534-238 、 ; 534-597 534-597 、 ; 534-468 534-468 を参照してください。絶縁端子や導体バレルを対称な楕円形プロファイルで圧着でき、右利き / 左利き両用です。特長と利点. 用途が広く、右利きでも左利きでも使いやすい構造 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 製品のメンテナンス方法. 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用. 代表的な用途. メンテナンスと修理. 使用方法. この工具を開きます。端子とワイヤを前面からダイネストに挿入します。ラチェットが解除されるまで工具を閉じます。注意: ラチェット機構を解除するには、ハンドルを保持した状態でトリガを前方に押します。
    仕様ワイヤ寸法AWG = 22 → 10AWGワイヤ寸法mm2 = 0.75 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁端子(赤、青、黄)使用 = ハンド高所安全 = なし圧着プロファイル = 楕円形全体長さ = 225 mm
  • Pressmaster 圧着ピンコンタクト PRESSMASTER

    Pressmaster 圧着ピンコンタクト

    PRESSMASTER
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
  • 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ

    酒井製作所
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。
    材質ハブ:炭素鋼(S45C)