カテゴリ

  • 自動車純正部品(42)
  • 制御機器(20)
  • トラック純正部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「539r」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明 両面テープ No.539R ニトムズ

    透明 両面テープ No.539R

    ニトムズ(21件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
    用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】

    GENTOS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • サテンリボン 25mm HEADS(ヘッズ)

    サテンリボン 25mm

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
    幅(mm)25仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネ

    LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット

    コミネ
    49,980税込54,978
    1着
    7日以内出荷
    LJ-539 R-SPEC Sports Leather Jacket。レザーとパンチングレザーを使用したレーシングスタイルのレザージャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンを採用。運動性を高めるシャーリングや伸縮パネルを配置することでスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・White。・レザーとパンチングレザーを使用したレザージャケット。・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パネル : 肩・腕・背中。・胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター( ソフトタイプ )。・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・脊椎プロテクター : EVAパッド。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】牛革・ポリエステル 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック : オプション)
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・パンチング処理。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用。・CE規格 EC1621-1 レベル2
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ツールポーチ KLEIN TOOLS

    ツールポーチ

    KLEIN TOOLS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ジッパー付のツールケースです。 ナットやコネクタなどの収納に便利です。 色付きで識別が容易です。
    用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス地幅(mm)254質量(g)109奥行(mm)88.9
  • MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm形状長角形(よこ列)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)
  • HS25 39R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 39R J

    ARCOL(OHMITE)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,39Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,39Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 39Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 外科ピンセット ミディアム・AESCULAP(R) ビー・ブラウンエースクラップ

    外科ピンセット ミディアム・AESCULAP(R)

    ビー・ブラウンエースクラップ
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
    仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • メンバーNO.2 クロス (S0) MAZDA(マツダ)

    メンバーNO.2 クロス (S0)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • カッティングシート 中川ケミカル

    カッティングシート

    中川ケミカル
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    装飾用シートのスタンダートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質塩化ビニール樹脂質量(kg)2粘着剤アクリル系
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,39Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,39Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 39Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • (48400)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン

    (48400)ホイール アッセンブリー、ス

    ニッサン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    2,713税込2,984特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • (74900)スポイラー,テールゲート R539P ホンダ

    (74900)スポイラー,テールゲート R539P

    ホンダ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • (39150)アンテナASSY.,ラジオ *R539P* ホンダ

    (39150)アンテナASSY.,ラジオ *R539P*

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)エコロジー商品省エネ
  • (76201)キャップ,R.スカル *R539P* ホンダ

    (76201)キャップ,R.スカル *R539P*

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • (22539)スプリング,クラッチディスク ホンダ

    (22539)スプリング,クラッチディスク

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • (76251)キャップ,L.スカル *R539P* ホンダ

    (76251)キャップ,L.スカル *R539P*

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 39Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 39Ω

    ARCOLECTRIC
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • (43200)ブレーキ ディスク ロータ ニッサン

    (43200)ブレーキ ディスク ロータ

    ニッサン
    44,900税込49,390
    1個
    5日以内出荷
  • (39788)PIN-RADIATOR MO ニッサン

    (39788)PIN-RADIATOR MO

    ニッサン
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • (28890)ブレード アッセンブリー ニッサン

    (28890)ブレード アッセンブリー

    ニッサン
    5,690税込6,259
    1個
    5日以内出荷
  • DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約150mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • (71504)カバー,リヤートーイングフック *R539P* ホンダ

    (71504)カバー,リヤートーイングフック *R539P*

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (71100)フエイスASSY.,フロントバンパー *R539P* ホンダ

    (71100)フエイスASSY.,フロントバンパー *R539P*

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器 ARCOLECTRIC

    Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器

    ARCOLECTRIC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー巻線シリーズRWS終端スタイルはんだ
  • RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ

    RK539 ブレスターレインウェア フィアート

    コミネ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。 5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。
  • (74890)ガーニッシュASSY.,リヤーライセンス *R539P* ホンダ

    (74890)ガーニッシュASSY.,リヤーライセンス *R539P*

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷