カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(1)
絞り込み

Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷図解NoMSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.18、GS17EMSR エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 キャップ_No.9、MS313EA-M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.18、BP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 キャップ_No.8、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 キャップ_No.10、MS310EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.54、MP4030E-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品 キャップ_No.9、MS513EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.17、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.56、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバーなど
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら