カテゴリ
- 農業機械(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「54-0328」の検索結果

くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOK
テスコム¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷から8日以内出荷軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。色ピンク消費電力(W)700コード長さ(m)1.7
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ ロールブローブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工
テスコム¥4,590税込¥5,0491個翌々日出荷2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体 :PC ブラシ:PET質量(g)245(本体のみ)、305(ワイドキャッチブラシ付き)、330(ロールブローブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY/SET/COOL/OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×48×53(本体のみ)、328×54×62(ワイドキャッチブラシ付)、373×56×56(ロールブローブラシ付)イオンマイナスイオン保証期間1年間ブラシワイドキャッチブラシ/ロールブローブラシ使用地区【海外使用】×
iD13400埋込W300昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W300昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷図解NoMK056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、JCS260DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB328U 本体部品_No.40、BC300RS-1 エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.10、BCS260RS-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB268VU エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.24、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.24、MB267V-KP エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BC303RS リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.10、MB2610L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB327U エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MS2601RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.10など
タンクキャップクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷備考53フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 タンクキャップクミタテ_No.56、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.54、MBS327 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.38、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MB306SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
デバイダー
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷備考※2019年5月~部品名称デバイダー図解NoMB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.52、MBS328 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54
ステー
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoIS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.67、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ステー_No.26、GKB2600L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.18、MBS2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、ML23SJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U 付属品部品_No.18、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ステー_No.26など