カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「540k300」の検索結果

AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300
TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギヤードモーター(300:1 55rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])55最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】48ギヤ比12.5006944444444
AO-8055 ギヤードモーター用マウント
TAMIYA(タミヤ)(9件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷競技用ロボット等の動力ユニットに最適な「ギヤードモーター」を、ロボット本体に取り付けるためのパーツです。出力軸の位置を上下2箇所から選択でき、本体への固定用ビス穴も加工済み。ギヤードモーターを、より手軽に幅広くご活用頂けます。適合ギヤードモーター3633シリーズ K36、K75、K300、ギヤードモーター380シリーズ K10、K20、K36、K75、K150、K300、ギヤードモーター540シリーズ K75、K300
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒
ノーブランド¥13,980税込¥15,3781ケース(1000mL×5本)翌日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■VT-3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950/6000/N-200/300/A400/A400G/A401/A401G/A410/A410G/A411/A411G/B401/B411/DD4440/4450/4450P■エディシス■CP7850/CP7880/CP7970/ED200/ED300/HQ40/HQ41/HQ41B/HQ42/HQ42B/HQ42S/HQ43/HQ43S■ミノルタ■CD230/CD244PV/CD330/CD344PV/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD2401PV/CD3401PV/3402SV/3403PV/3403SV/CD8530/CD8550/CD9500■東芝■TD200K/TD300/TD440/TD540■ホリイ■7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990/9890BOOK/9860BOOK色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-1000Ⅱ 黒/VT-6 黒/i-30 黒/タイプ400 黒/タイプ400S 黒/タイプ400G 黒、【エディシス】 CP-1000 黒/DI-30 黒/HI-40 黒/HI-40S 黒、【ミノルタ】 CD1000 黒/CDI-104 黒/CDI-105N 黒、【東芝】 TD300 黒/TD540 黒/TD440 御黒、【ホリイ】7000タイプ 黒/1000タイプ 黒
6カクボルト M12X25
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M12X25部品名称6カクボルト M12X25図解NoSSA-α510DX M-A 噴頭部品_No.50、BSM-1020L-1 本体部品_No.31、SSA-F600 本体部品_No.51、SSA-α1001S プロペラシャフト,カバー部品_No.18、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.7、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.8、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.23、BSM-1220L-2 本体部品_No.31、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.31、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.36、BSM-1020L 本体部品_No.31、CBM-300BD-K センタブーム部品_No.11、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.19、BSM-1300L センタブーム部品_No.45、SSA-α601 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.19、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.4、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.52など