カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「540l100」の検索結果

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
トップリンクマトメ
BIGM(丸山製作所)¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷備考フオードTS100ヨウ(540L)部品名称トツプリンクマトメ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.21、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.21、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.21、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.21、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.21、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.21、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.21
オイルシール D45 72 12
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格D457212部品名称オイルシール D45 72 12図解NoMS2202 本体部品_No.22、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.22、SSA-N500 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-S500A クラッチケース部品_No.6、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.18、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.18、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.22、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.20、SSA-G540 ファン駆動部品_No.5、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.20、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS1002 本体部品_No.24、SSA-C610 ファン駆動部品_No.8、SSA-K500 クラッチケース部品_No.5、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.47、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.52、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS2210 -A 本体部品_No.22、SSA-S500 クラッチケース部品_No.6、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.18、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.21、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.18、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.18、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.49
超精密石製ストレート基準器
大菱計器製作所¥359,800税込¥395,7801個32日以内出荷から37日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応