カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 機構部品(1)

「540s-nrb50」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(トラック型) 栃木屋

    重量用キャスター(トラック型)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
    用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスター

    オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床式重荷重用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3寸法P(mm)64表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • キャスター 540S・545S ハンマーキャスター

    キャスター 540S・545S

    ハンマーキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター