カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)

「543-735b」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    材質超硬合金平面度(μm)3特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
  • 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    543シリーズ デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 【校正】543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ543電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個表示6桁LCD、符号校正証明書再校正サービス分類校正
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • デジタルダイヤルゲージ モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)12.7電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
  • デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    質量(g)140測定範囲(mm)25.4シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
  • おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 アズワン

    おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個

    アズワン(7件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。
    材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02コマ数4
  • ダイヤルゲージ ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジタルインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルインジケータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのインジケータです。
    用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。付属品耳金付蓋材質測定子先端:鋼幅(mm)56高さ(mm)115材質(本体)スチール質量(g)140(平蓋装着時)タイプ標準測定範囲(mm)0~12.7奥行(mm)26電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)20主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に繰返し精度(μm)10裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類取付可能軸径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
  • パーツストッカー(155浅) JEJアステージ

    パーツストッカー(155浅)

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
    材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)128仕切板(S-A1)9枚、(S-A4)2枚仕切数(個)12仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • 替測定子セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    替測定子セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(6個)
    当日出荷
    数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
    セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20ミツトヨ品番7822
  • デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ 0.001mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)0~12.7電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.001ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き
  • パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ

    パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
    用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)22質量(g)50奥行(mm)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り4枚有効内寸法・奥行(mm)65有効内寸法・高さ(mm)16
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    さらに強靭になった強力タイプです。 特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。 可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
    用途金属部へ固定しての測定。トラスコ品番336-2655質量(kg)2.2吸着力(N)1000取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限