カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 測定関連サービス(2)
  • トラック純正部品(1)

「543-781」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
    トラスコ品番273-6357吸着力(N)約600取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
  • ウラブタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ウラブタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    568税込625
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
  • デジタルダイヤルゲージ モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)12.7電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
  • デジタルインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルインジケータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのインジケータです。
    用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。付属品耳金付蓋材質測定子先端:鋼幅(mm)56高さ(mm)115材質(本体)スチール質量(g)140(平蓋装着時)タイプ標準測定範囲(mm)0~12.7奥行(mm)26電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)20主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に繰返し精度(μm)10裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類取付可能軸径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ 0.001mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)0~12.7電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.001ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き
  • ダイヤルゲージ用裏ぶた耳金付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ用裏ぶた耳金付

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101040
  • マグネットスタンド シンワ測定

    マグネットスタンド

    シンワ測定(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    高い吸着力のマグネットスタンドです。
    用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド材質本体:鋳鉄寸法(mm)235×80×58吸着力(N[kgf])600[60]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    543シリーズ デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • (8-981)ピストン いすゞ自動車

    (8-981)ピストン

    いすゞ自動車
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 電気マイクロ TESA[測定用品]

    電気マイクロ

    TESA[測定用品]
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • 【校正】デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様測定データ出力端子あり質量(g)170測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)測定力(N)0.9以下最小表示(mm)0.01取付径(Φmm)(軸径)8校正証明書再校正サービス分類校正
  • 575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    質量(g)140測定範囲(mm)25.4シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
  • 【校正】ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • ダイヤルゲージスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
    微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm)
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.001寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    51,980税込57,178
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー