カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「545s-bau65」の検索結果

低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例:クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番336-0607材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)90取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63