カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「548-486」の検索結果

F型クランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。種類Lクランプ・F型クランプ
SNコンテナー C#29FS ブルー/ライトブルー
サンコー(三甲)¥5,435税込¥5,9791個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 4側面、上段フランジ、内側面上部にラベル剥離用リブ・シボ面あり仕様●材質:PP●外寸(mm):548×366×192●有効内寸(mm):486×308×176●内容量(L):29.4●圧縮荷重:9.54kN(973kgf)アズワン品番67-7225-20
HARWIN ジャンパリンク S1911-46R
HARWIN¥88,980税込¥97,8781セット(4000個)7日以内出荷EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)仕様シリーズ = S1コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパリンク S1731-46R
HARWIN¥43,980税込¥48,3781セット(2500個)7日以内出荷EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)仕様シリーズ = S1コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-10
伊東電機¥17,980税込¥19,7781本41日以内出荷ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-50
伊東電機¥16,980税込¥18,6781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。