カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「548-486」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • SNコンテナー C#29FS ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)

    SNコンテナー C#29FS ブルー/ライトブルー

    サンコー(三甲)
    5,435税込5,979
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 4側面、上段フランジ、内側面上部にラベル剥離用リブ・シボ面あり
    仕様●材質:PP●外寸(mm):548×366×192●有効内寸(mm):486×308×176●内容量(L):29.4●圧縮荷重:9.54kN(973kgf)アズワン品番67-7225-20
  • HARWIN ジャンパリンク S1911-46R HARWIN

    HARWIN ジャンパリンク S1911-46R

    HARWIN
    88,980税込97,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)
    仕様シリーズ = S1コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ジャンパリンク S1731-46R HARWIN

    HARWIN ジャンパリンク S1731-46R

    HARWIN
    43,980税込48,378
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    EZ Boardware SMTジャンパリンク. バックプレーン電源の用途などで、スルーホールなしで基板トラックを結合するように設計されたHarwin EZ Boardware SMTジャンパリンク製品です。 これらのEZ Boardware SMTジャンパリンクには、様々なサイズを用意。 ; 788-4818 788-4818 : 12.3 mm (長) x 1.8 mm (高) x 2.3 mm (幅) ; 788-4827 788-4827 : 6.86 mm (長) x 2.54 mm (高) x 2.54 mm (幅) ; 788-4855 788-4855 : 6.85 mm (長) x 0.97 mm (高) x 2.51 mm (幅)
    仕様シリーズ = S1コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-10 伊東電機

    パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-10

    伊東電機
    17,980税込19,778
    1本
    41日以内出荷
    ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
  • パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-50 伊東電機

    パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-50

    伊東電機
    16,980税込18,678
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。