カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「54n18」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用

    ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
  • アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナガスレンズノズル

    ミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セラミックノズル ウエルドテック社

    セラミックノズル

    ウエルドテック社(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別ガスレンズ全長(mm)42
  • ビニールプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ビニールプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)1.5仕様のり付材質塩化ビニル樹脂アイボリー
  • ガスレンズノズル トーキン

    ガスレンズノズル

    トーキン
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (26135)ターン シグナル ランプ ニッサン

    (26135)ターン シグナル ランプ

    ニッサン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • ガスレンズノズル 東安

    ガスレンズノズル

    東安
    898税込988
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
    主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
  • 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ

    防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト

    プラネックスコミュニケーションズ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
    セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)質量(g)約215(ACアダプタ含まず)規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上表示オーバーレイ:日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf:3.6 mm、F:2.0設定方式WPS非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作範囲パン:345度、チルト:90度映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素LEDステータス耐水性なし動作湿度(%)15~85(結露なきこと)撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定セキュリティWPA2-AES使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)動作温度範囲(℃)0~50LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)音声圧縮方式G.711a画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転通信周波数帯域(GHz)2.4
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • PLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B

    プラネックスコミュニケーションズ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
    仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3afセット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など)質量(g)約210規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ)適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上表示【オーバーレイ】日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2対応WPS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止インターフェースWPS/リセットボタン解像度最大FHD 720p (1280×720)保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可)保証期間1年間動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可)検知距離(m)【センサー】7映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素充電時間(時間)約4LEDステータスバッテリー容量(mAh)2600センサー角度調整(°)115撮影距離(cm)61~∞絞り固定セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m)フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平)周波数帯域(GHz)【通信】2.4音声圧縮方式AAC画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
  • TCSソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    TCSソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1セット
    翌日出荷
    ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
    セット内容1/4"六角穴付きソケット5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40)、1/2"六角穴付きソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52)、1/4"エクステンション54・150mm(405QR)、1/4"クイックリリース付ギアラチェット415QR N、ビットコネクタ3116、1/2"エクステンション130・255(509QR)、1/2"クイックリリース付ギアラチェット512QR N、トランジションピース1/4~1/2"(410)、トランジションパーツ1/2→3/8in(513)寸法(mm)L350×H350入数38点
  • (1N54)スターター MAZDA(マツダ)

    (1N54)スターター

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (1N54) MAZDA(マツダ)

    ボルト (1N54)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール (1N54) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1N54)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (1N00) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • フレーム(L) リヤー サイド (G1) MAZDA(マツダ)

    フレーム(L) リヤー サイド (G1)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスブラケット エアーF.メータ MAZDA(マツダ)

    ハーネスブラケット エアーF.メータ

    MAZDA(マツダ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット エンジン ハーネス (N3) MAZDA(マツダ)

    ブラケット エンジン ハーネス (N3)

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • コード ハイテンション (Lー2) (N3) MAZDA(マツダ)

    コード ハイテンション (Lー2) (N3)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
  • フューエルインジェクターシールインストーラーリムーバー JTC

    フューエルインジェクターシールインストーラーリムーバー

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。
    用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
  • WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)

    WifiAP Unit

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
  • ワイヤレストランスミッター Nikon(ニコン)

    ワイヤレストランスミッター

    Nikon(ニコン)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    カメラに接続・装着することで、IEEE802.11ac規格対応の高速無線LANによるパソコンやFTPサーバーへの画像や動画ファイルの転送が可能になります。パソコンやスマートフォンまたはタブレットのWebブラウザーから、カメラ内のメモリーカードに記録した画像などの閲覧やリモート撮影、10台までのリモートカメラをマスターカメラのレリーズに連動させることもできます。
    仕様【無線LAN関連】準拠規格:IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、伝送方法:IEEE802.11a:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DSSS、IEEE802.11n:OFDM、IEEE802.11ac:OFDM、周波数範囲(中心周波数):5180~5320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64チャンネル)、5500~5700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140チャンネル)、2412~2472MHz(1~13チャンネル)、通信距離(見通し):約200m、無線LANアクセスポイントに大型アンテナを装備している場合。通信距離は遮蔽物や電波状態等により影響されます。データ転送速度:IEEE802.11a、IEEE802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps)、IEEE802.11b:11M/5.5M/2M/1M(bps)、IEEE802.11n:最大300M(bps)、IEEE802.11ac:最大866.7M(bps)(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。)、セキュリティ:認証方式/オープンシステム、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK、暗号化/128/64ビット WEP、TKIP、AES、無線設定:WPS2.0対応、アクセス方式:インフラストラクチャーモード/アクセスポイントモードブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.5×49.0×30.0対応機種[一眼レフカメラ]D5最大消費電力(W)約3動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~40
  • ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2normal寸法D(Φmm)18寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6531アズワン品番65-7967-58
  • ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ
    仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6525アズワン品番65-7968-90
  • ロッド端 0.625-18オス ステンレス鋼 ボア15.87mm オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 0.625-18オス ステンレス鋼 ボア15.87mm オス

    NMB(ミネベア)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
    仕様●接続サイズ:0.625-18オス●内径:15.87mm●静定格荷重:10809 (Static) N, 97411 (Ultimate) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6499アズワン品番65-7968-86
  • ストツパーツキマツバピン BIGM(丸山製作所)

    ストツパーツキマツバピン

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMHL351 ブーム、運転台関係部品_No.61、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.21、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.18、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.21、MHL350 ブーム、運転台関係部品_No.61、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.54、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.19、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.63
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN180 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN180

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

    三木プーリ
    159,800税込175,780
    1台
    30日以内出荷から46日以内出荷
    種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    399,800税込439,780
    1セット
    90日以内出荷
    丈夫で積み重ね可能なABS樹脂ケース入り。
    セット内容六角ソケット8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm(50)、ロングソケット13・17・18・19・22・24・27mm(51)、ロングソケット(ゴム製インサート付)16mm-5/8"・20.8mm-13/16"(51)、六角穴付きソケット10・13・16・17・18・19mm(53)、インヘックスソケット4・5・6・8・10mm(54)、ラチェット512QR N、エクステンション75・130・255(509QR/3・5・10)、フレキシブルハンドル504/15、スライディングTハンドル506QR、ユニバーサルジョイント510QR質量(g)11115寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【ケース】292×540×53差込角(sq.)1/2 (12.5mm)