カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(636)
- オフィス家具(424)
- 制御機器(370)
- 切削工具(303)
- 農業機械(259)
- メカニカル部品(173)
- バイク部品(126)
- パソコン/周辺機器(125)
- 作業服(112)
- 作業工具(91)
- 機構部品(90)
- 家電(80)
- 電気材料(71)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 自動車補修部品(49)
- 日用品(42)
- 建築金物(31)
- 測定用品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 自転車部品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 事務用品(22)
- 卓上消耗品(18)
- 学童・教育用品(16)
- 電動工具(15)
- 厨房用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 保管用品(13)
- 清掃用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 介護用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 梱包用品(8)
- 防犯用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 物流用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- カー用品(6)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・収納(5)
- 研磨材(5)
- 食品・飲料(5)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車純正部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(600)
- オカムラ(岡村製作所)(415)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(89)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
- 十川ゴム(60)
- KHK(小原歯車工業)(59)
- メディアカバーマーケット(49)
- ニチコン(42)
- ダイヤトレンド(39)
- サンドビック(33)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- プロテック(31)
- ケナメタル(30)
- マースジャパンリミテッド(28)
- VISHAY(27)
- omron(オムロン)(23)
- TRUSCO(22)
- RS PRO(22)
- ブランドをもっと見る
「55-004」の検索結果

ORION 55型4K対応スマートテレビ
オリオン(ORION)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、ビデオ変換ケーブル、電源コード、転倒防止用フック(本体取り付け済み)消費電力(W)113機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR2GB解像度UHD(3840×2160)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統VESAマウント(mm)400×200スピーカー10W×2端子USB端子×2系統、LAN端子画面サイズ55型OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合パネル4KWi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画、番組表録画、自動録画、ダイレクト録画発売年2026チューナー数地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2輝度(cd/m2)300
RG ダウンサス プリウス ZVW55 4WD
RG(レーシングギア)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ZVW55備考4WD ※E不可適合車種プリウス年式15/12~エンジン型式2ZR-FXEフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-17材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状楕円厚さ(mm)4寸法(mm)13×55(楕円)タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
伊豆フェルメンテ お米の甘みだけで作った純あま酒 55gX4
伊豆フェルメンテ¥1,298~税込¥1,402~1箱(220g×3個)ほか翌日出荷用途砂糖を使わず、米糀と米でつくった個食タイプのあま酒です。あま酒1袋を容器にうつし、レンジでチンしてお湯を注いですぐ飲める個食あま酒です。糖・アルコールは使用していません。
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED55G4PJB 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED55G4PJB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED55C4PJA 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED55C4PJA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED55B4PJA 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED55B4PJA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED55C4PJA 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED55C4PJA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED55G4PJB 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED55G4PJB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス OLED55B4PJA 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス OLED55B4PJA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X55-04(リターン式)
ノーブランド¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.9バッテリー電圧(V)25.9サービス分類リサイクル・リビルト
55インチ 4Kモニター
WIS¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度280cd解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2 Dolby対応色(本体)黒出力端子イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業(5件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1枚当日出荷から10日以内出荷厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
ゼノア¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)当日出荷から8日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ゼノア エンジン刈払機 TK2600S 部品 エンジン
ゼノア¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から13日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 エンジン用途部品の交換に適合品番TK2600S構成部品エンジン
ウッドミニシェルフ ワイドBK
不二貿易¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷開いてパタッとのせるだけ!高さ調整可能な折りたたみラック。落ち着いた色味のオープンラックでお部屋に馴染みやすく、ラックに置くものを選ばない使いやすいデザインです。棚板は好きな位置につけることができ、用途に合わせて使い分けができます。使わないときは折りたたんで、コンパクトに収納できます。工具不要で組み立ては簡単。誰でも簡単に組み立てができます。デスク周りの小物収納やガーデンインテリアにも使える優れもの。設置場所に合わせて幅24cmと幅34.5cmの2サイズを組み合わせて使用することができます。棚板耐荷重(kg)1枚:0.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×105×295
55V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD
シャープ¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応サイズ55型ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約33入力信号デジタル最大消費電力(W)285コントラスト比5000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
...