カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「55036 a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (55036)シート,ラバー リア スプリング ニッサン

    (55036)シート,ラバー リア スプリング

    ニッサン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • (55036)SEAT SPRING RR ニッサン

    (55036)SEAT SPRING RR

    ニッサン
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • シート,ラバー リア スプリング ニッサン

    シート,ラバー リア スプリング

    ニッサン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (55036)R/ショックシート ラバーロア LH ニッサン

    (55036)R/ショックシート ラバーロア LH

    ニッサン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (55034)シート,ラバー リア スプリング アツパー ニッサン

    (55034)シート,ラバー リア スプリング アツパー

    ニッサン
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (53881)MUDGUARD, FR トヨタ

    (53881)MUDGUARD, FR

    トヨタ
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • (55032)シート ニッサン

    (55032)シート

    ニッサン(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ

    タカチ電機工業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスで、落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着EMCシールドケース?AUPEシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着EMCシールドケース?AUPEシリーズ

    タカチ電機工業
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、。ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など。様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドボックス?AUXEシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドボックス?AUXEシリーズ

    タカチ電機工業
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • (55050)シート ラバー ニッサン

    (55050)シート ラバー

    ニッサン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ラベル 三菱

    ラベル

    三菱
    319税込351
    1個
    13日以内出荷
  • (55266)シート,ラバー リア スプリング ニッサン

    (55266)シート,ラバー リア スプリング

    ニッサン
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • カウリング UPP レッド 55028-0366-A5 Kawasaki

    カウリング UPP レッド 55028-0366-A5

    Kawasaki
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX650EGF
  • カウリング UPP グレー 55028-0366-51A Kawasaki

    カウリング UPP グレー 55028-0366-51A

    Kawasaki
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX400EGF
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411WI

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。鉄道用途向けに承認済み = あり。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = EN 55032, EN 62368-1%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P UD 07Z5F-R16 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z5F-R16 ナカノ

    NAKANO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55036-NY00A適合メーカーNISSAN
  • 電着ダイヤモンドヤスリ (四角) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドヤスリ (四角)

    永興電機工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    四角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
    形状四角粒度170刃長(mm)60全長L(mm)180適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂サイズ(mm)【刃】3四角入数1
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 →36 V dc, 150W, TEP 150-2412WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 →36 V dc, 150W, TEP 150-2412WI

    TRACO POWER
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 →36 dc。定格電力 150W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12.5A。実装タイプ シャーシマウント, ウォールマウント。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 12 14.4Vdc。パッケージ 囲まれた。絶縁電圧 2.25kV dc。幅 65mm。鉄道用途向けに承認済み あり。ロードレギュレーション ±0.4%。代表規格 EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応