カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- オフィス家具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「551-524」の検索結果

ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
アルミ S-TYPE (フロント)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥18,980税込¥20,8781キット5日以内出荷カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。仕様クリアホースその他【取り廻し】Sタイプ材質ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:アルミ(ブルー/レッド)
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
NEUT/十字脚/サークルタイプ/アジャスター脚【配送・組立サービス】
内田洋行¥62,980税込¥69,2781台16日以内出荷ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。タイプ十字脚/アジャスター脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
NEUT/十字脚/サークルタイプ/アジャスター脚
内田洋行¥53,980税込¥59,3781台16日以内出荷ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。タイプ十字脚/アジャスター脚