カテゴリ
- 研磨材(7)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「55464-p6500」の検索結果

セラファイバー用ホルダー
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷ハンド使用に便利なホルダです。スライド操作でワンタッチ着脱ができます。トラスコ品番831-5071質量(g)392018年トラスコ掲載ページ5 1297
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
ファイバーホルダーセット
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781セット(4本)翌々日出荷ハンド使用に便利なホルダです。スライド操作でワンタッチ着脱ができます。仕様ファイバーホルダーセット (4本入)トラスコ品番831-5072セット内容55461、55462、55463、55464各1本質量(g)602018年トラスコ掲載ページ5 1297
光ファイバホルダ
フジクラ¥67,980税込¥74,7781個17日以内出荷フジクラ製単心0.9mm用ファイバホルダ。単心0.9mm心線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去、ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。仕様芯/心数:900μm 単心
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス