カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「5557-02」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • ハイロックECO HG原色 ロックペイント

    ハイロックECO HG原色

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    HG(ハイグレード)原色は一般原色よりもさらに品質を高めた原色ですが、とりわけ隠ぺい性を飛躍的に向上させた高顔料濃度設計、高隠ぺい性原色です。 希釈量を少なくすることにより隠ぺい性を向上させるタイプの塗料ではないため、従来型と同様のシンナー選択と希釈率で塗装が可能です。 塗装感覚を含む使い勝手の良さはむろん、仕上り品質も損なうことなく塗装回数および塗料使用量の削減が可能です。 また、高隠ぺい性原色で懸念されがちな乾燥時間(フラッシュオフタイム)の大幅な増大もなく、従来品と遜色のないタックフリー状態に達するためストレスなく塗装が可能です。
    用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。配合主剤:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.6L危険物の性状非水溶性
  • 学生のためのPython 東京電機大学出版局

    学生のためのPython

    東京電機大学出版局
    2,500税込2,750
    1冊
    10日以内出荷
    Pythonの初学者向け課題学習型テキスト。Pythonはシンプルな言語で可読性に優れており、コマンドからすぐに動作につながるため、初学者の言語習得に適している。基礎編でPythonの動作を確認しながら理解を深め、実践編では例題にタートルグラフィックを使い、視覚的にプログラミングを習得する。近年、Pythonを使用してAI(人工知能)や電子工作などの分野にも広がりをみせる。
    分類専門判型B5ページ数190ジャンル情報科学著者名本郷健 松田晃一初版年月2017/10
  • 汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02 ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02

    ノーブランド(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合5557-G02(H02/GJ2/HJ2/HD2)種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
  • Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Jr.シリーズ

    日本モレックス(molex)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷